| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6932107 Herst.-Nr.: 1903,4006 EAN/GTIN: 4011324190366 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KMP H119 - 106 ml - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - kompatibel - Box - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 971XL, HP CN627AE) - für HP Officejet Pro X451dn, X451dw, X476dn MFP, X476dw MFP, X551dw, X576dw MFP Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 971XL, HP CN627AE | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Packungstyp | Box | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | ![](/p.gif) | Kapazität | 106 ml | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 6600 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet Pro X451dn, X451dw, X476dn MFP, X476dw MFP, X551dw, X576dw MFP |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone kmp magenta, druckerpatrone, druckerpatrone magenta |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |