Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP MULTIPACK H117V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP H117V Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
KMP H117V Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-6932109
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1902,4050
EAN/GTIN:
     4011324190250
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP MULTIPACK H117V - 4er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 970XL, HP 971XL, HP CN625AE, HP CN626AE, HP CN627AE, HP CN628AE) - für HP Officejet Pro X451dn, X451dw, X476dn MFP, X476dw MFP, X551dw, X576dw MFP
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
HP 970XL, HP 971XL, HP CN625AE, HP CN626AE, HP CN627AE, HP CN628AE
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 250 ml - bis zu 14500 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 106 ml - bis zu 6600 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 106 ml - bis zu 6600 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 106 ml - bis zu 6600 Seiten
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet Pro X451dn, X451dw, X476dn MFP, X476dw MFP, X551dw, X576dw MFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.