Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6934459
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Y3T76AA
EAN/GTIN:
     0190780367278
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner extern
externe Blu-ray Brenner
DVD Brenner
DVD Burner
Schließen Sie das HP externe USB DVD/RW-Laufwerk an einen beliebigen verfügbaren USB-Port auf Ihrem PC an, um sofort Lese-/Schreibzugriff auf Ihre optischen Medien zu erhalten.
HP - Laufwerk - DVD-RW - USB - extern - für Elite x360; EliteBook 830 G10, 830 G6; Pro x360; ZBook Firefly 14 G10, 16 G10
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.4 cm
Tiefe
13.75 cm
Höhe
1.4 cm
Gerätetyp
DVD-RW-Laufwerk - extern
Schnittstelle
USB
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, Windows 8
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 2.4 GHz - RAM: 256 MB - HDD: 20 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 245 G9 Notebook, 250 G9 Notebook, 255 G9 Notebook, 256 G8 Notebook, 340 G7 Notebook, 470 G9 Notebook ¦ HP Chromebook x360 11 G3 Education Edition ¦ HP Elite x360 1040 G10 Notebook, 1040 G9 Notebook, 830 G9 Notebook ¦ HP EliteBook 1040 G9 Notebook, 640 G9 Notebook, 645 G9 Notebook, 650 G9 Notebook, 655 G9 Notebook, 830 G10 Notebook, 830 G5, 830 G6, 830 G8 Notebook, 830 G9 Notebook, 835 G8 Notebook, 835 G9 Notebook, 840 G5, 840 G8 Notebook, 840 G9 Notebook, 845 G8 Notebook, 845 G9 Notebook, 855 G8 Notebook, 860 G9 Notebook, 865 G9 Notebook ¦ HP EliteBook x360 1030 G8 Notebook, 1040 G8 Notebook ¦ HP Pro c640 G2 Chromebook, c640 G2 Chromebook Enterprise ¦ HP Pro x360 435 G9 Notebook, Fortis 11 G10 Notebook, Fortis 11 G11 Notebook, Fortis 11 G9 Notebook ¦ HP ProBook 440 G7 Education Edition Notebook, 440 G8 Notebook, 440 G9 Notebook, 445 G8 Notebook, 445 G9 Notebook, 450 G8 Notebook, 450 G9 Notebook, 455 G8 Notebook, 455 G9 Notebook, 630 G8 Notebook, 635 Aero G8 Notebook, Fortis 14 G9 Notebook ¦ HP ProBook x360 11 G7 Education Edition Notebook, 435 G8 Notebook ¦ HP Workstation Z2 Mini G4 Entry, Z2 Mini G4 High Performance, Z2 Mini G4 Performance, Z2 Mini G5 ¦ HP ZBook Power G8 Mobile Workstation, Power G9 Mobile Workstation, Studio G8 Mobile Workstation, Studio G9 Mobile Workstation ¦ HP ZBook Firefly 14 G10 Mobile Workstation, 14 G9 Mobile Workstation, 16 G10 Mobile Workstation, 16 G9 Mobile Workstation ¦ HP ZBook Fury 15 G8 Mobile Workstation, 16 G9 Mobile Workstation, 17 G8 Mobile Workstation
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Optischer Speicher
Typ
DVD-RW
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.