Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-Touch PT-D800W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6935510
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTD800WZG1
EAN/GTIN:
     4977766760782
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Brother
Brother Beschriftungsbänder
Brother Schriftbänder
Beschriftungs-Gerät
Das PT-D800W ist ein professionelles Beschriftungsgerät inklusive WLAN und abnehmbarer LCD-Tastatur. Durch seinen Tragegriff kann das Gerät auch mobil eingesetzt werden. Neben PC und Tastatur ist das PT-D800W ebenfalls über Smartphone/Tablet ansteuerbar.
Brother P-Touch PT-D800W - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (3,6 cm) - 720 x 360 dpi - bis zu 60 mm/Sek. - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
Drucker
Max. Auflösung (S/W)
720 x 360 dpi
Bildschirmauflösung
4 Zeilen x 17 Zeichen
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 60 mm/Sek
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n)
Barcodes
Code 39, UCC/EAN-128, ISBN, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, ITF 2 von 5, EAN-8, EAN-13, RSS-14
Schriftarten
Brussels, Florida, Helsinki, US, San Diego, Los Angeles, Calgary, Letter Gothic, Belgium, Athlanta, Adams, Sofia, Brunei, Germany
Schriftgrößen
9 Punkt, 6 Punkt, 36 Punkt, 24 Punkt, 18 Punkt, 12 Punkt, 10 Punkt, 14 Punkt, 20 Punkt, 28 Punkt, 7 Punkt, 11 Punkt, 5 Punkt, 56 Punkt, 72 Punkt, 48 Punkt, 16 Punkte, 8 Punkt, 64 Punkt, 40 Punkt, 4 Punkt, 22 Punkt, 32 Punkt, 80 Punkt, 88 Punkt, 90 Punkt
Schriftschnitt & Effekte
Vertikal
Tastatur
71 Tasten
Mehrfachausdrucke
5000 Exemplare
Druckermerkmale
Automatisches Ausschalten
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (2,4 cm), Rolle (0,6 cm), Rolle (1,8 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (3,6 cm), Rolle (0,35 cm), Rolle (0,58 cm), Rolle (2,36 cm), Rolle (1,77 cm), Rolle (1,17 cm), Rolle (0,88 cm), 21 x 45 mm
Medientyp
Laminiertes Band
Kompatible Bänder
TZe-Band, HGe-Band, HSe-Band, FLe Etikett
Max. Mediengröße (angepasst)
36 mm
Max. Mediengröße
Rolle (3,6 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (3,6 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Medien
1 TZe-Bandkassette
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
33.7 cm
Tiefe
18.8 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
3.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
38.2 cm
Tiefe (Versand)
43.5 cm
Höhe (Versand)
29.6 cm
Gewicht (Versand)
5.2 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,60*
€ 352,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,06*
€ 351,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,33*
€ 326,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,16*
€ 325,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,62*
€ 316,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother
TZ-221
ab € 7,91*
Sonstiges
Brother
TZ-641
ab € 10,78*
Sonstiges
Brother
TZ-251
ab € 12,30*
Sonstiges
Brother
TZ-431
ab € 8,81*
Sonstiges
Brother
TZ-651
ab € 11,89*
Sonstiges
Brother
TZe-211
ab € 6,83*
Sonstiges
Brother
TZE-241
ab € 10,48*
Sonstiges
Brother
TZE-631
ab € 8,80*
Sonstiges
Brother
22413
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.