Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apricorn Aegis Padlock Fortress A25-3PL256-2000F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6936877
Hersteller:
     Apricorn
Herst.-Nr.:
     A25-3PL256-2000F
EAN/GTIN:
     7106225912159
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Apricorn Aegis Padlock Fortress A25-3PL256-2000F - Festplatte - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - FIPS 140-2 Level 2, 256-bit AES-XTS - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
8.45 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
1.9 cm
Gewicht
176 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Puffergröße
8 MB
Kapazität
2 TB
Merkmale
Wasserfest, Bus mit USB-Anschluss, Hardware-Verschlüsselung, staubsicher, robust, Variable Time Circuit (VTC)-Technologie, Brute Force Self Destruct, Administratorkennwort, automatische Sperre, Data at Rest Protection, Laufwerk-Reset, Wear Resistant Keypad, LED-Status-Anzeige, PIN-Code-Authentifizierung, 256-Bit AES-XTS
Schnittstelle
USB 3.0
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 2, 256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - integriert ¦ 1 x USB-Splitterkabel (Netz) - extern
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
FCC
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Schocktoleranz (in Betrieb)
300 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 1 ms
Leistung
Positionierungszeit
12 ms (Durchschnittlich)
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,24*
€ 363,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,61*
€ 357,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,14*
€ 333,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,49*
€ 330,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,85*
€ 308,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.