| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6936938 Herst.-Nr.: APTHPCF300AE EAN/GTIN: 4250164835956 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AgfaPhoto wiederaufbereitete Tonerpatrone - schwarz - (Alternative zu: HP CF300A, 827A). AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 827A, HP CF300A) - für HP Color LaserJet Managed Flow MFP M880; LaserJet Enterprise Flow MFP M880 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 827A, HP CF300A | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 29.500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Managed Flow MFP M880zm, MFP M880zm+ ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M880z, MFP M880z+, MFP M880z+ NFC/Wireless direct |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner agfaphoto, lasertoner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |