| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6936940 Herst.-Nr.: APTHPCF302AE EAN/GTIN: 4250164835970 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AgfaPhoto wiederaufbereitete Tonerpatrone - gelb - (Alternative zu: HP CF302A, 827A). AgfaPhoto - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 827A, HP CF302A) - für HP Color LaserJet Managed Flow MFP M880; LaserJet Enterprise Flow MFP M880 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 827A, HP CF302A | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 19798 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 32000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Managed Flow MFP M880zm, MFP M880zm+ ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M880z, MFP M880z+, MFP M880z+ NFC/Wireless direct |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner agfaphoto, lasertoner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |