| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6936951 Herst.-Nr.: APTHPCF325XE EAN/GTIN: 4250164836083 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AgfaPhoto wiederaufbereitete Tonerpatrone - schwarz - (Alternative zu: HP CF325X, 25X). AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 25X, HP CF325X) - für HP LaserJet Enterprise M806dn, M806x+; LaserJet Enterprise Flow MFP M830z Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 25X, HP CF325X | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 19752 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 34.500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP LaserJet Enterprise M806dn, M806x+, M806x+ NFC/Wireless direct ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z, MFP M830z NFC/Wireless direct |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner agfaphoto, lasertoner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |