Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox DocuMate 6440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6938192
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     100N03218
EAN/GTIN:
     0785414118120
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Informationen sind das Lebenselixier eines Unternehmens. In der heutigen digitalen Welt sind die Verwaltung von Papierdokumenten und die Freigabe geschäftskritischer Daten, die in Dokumenten gespeichert sind, von hoher Bedeutung. Dank seiner fortschrittlichen Papierhandhabungstechnologie, der integrierten Software zur Bildverbesserung und des geringen Platzbedarfs bietet der DocuMate 6440 zahlreiche Funktionen, die Ihre Sichtweise auf die Verwaltung von Papierdokumenten und Informationen von Grund auf verändern wird. Seine Vielseitigkeit in Kombination mit den fortschrittlichen Funktionen machen den DocuMate 6440 zu einer attraktiven Lösung für die Branchen Banking, Bildung, Energie, Finanzen, Behörden, Gesundheit und Fertigung. Scannen Sie Plastikkarten und Versicherungskarten sowie Papierdokumente über den automatischen Dokumenteneinzug (ADF) mit einem Fassungsvermögen von bis zu 80 Seiten. Mit schnellen Scangeschwindigkeiten von 60 ppm und 120 ipm im Duplex-Modus und einem täglichen Druckvolumen von 6000 Seiten wird diese Technologie zu einer produktiven Ergänzung Ihres Workflows der Dokumentenerfassung. Der DocuMate 6440 ist mit der Visioneer OneTouch -Technologie für das sofortige Scannen von Dokumenten in eines der neun voreingestellte und komplett konfigurierbare Ziele. Visioneer OneTouch übernimmt die Kontrolle über Ihr Dokumentenmanagement und ermöglicht es Ihnen, ihre Dokumente mit den perfekten Einstellungen für Auflösung, Farbe, Duplex, automatischen Zuschnitt, automatisches Begradigen und Dateiformat zu versehen und sie dann - mit nur einem Tastendruck - an nahezu jede Anwendung, jeden Ordner oder jedes Gerät zu senden. Stellen Sie sich die Arbeitsablauf-Möglichkeiten perfekter, gescannter Papierdokumente in durchsuchbaren PDF-Dateien vor, die Ihnen durch die Nutzung von Acuity Bildverbesserungssoftware geboten würden. Direkt zur E-Mail, Microsoft SharePoint oder eine für Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Web-Anwendung. Das ist nicht nur ein großer Produktivitätsgewinn, sondern verringert auch den Schulungsaufwand für die Anwender, was wiederum Ihnen zugute kommt.
Xerox DocuMate 6440 - Dokumentenscanner - CCD - Duplex - 241 x 2997 mm - 600 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (80 Blätter) - bis zu 6000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
241 x 2997 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
241 mm x 2997 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
80 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Plastikkarte, Foto
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu 241 x 2997 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Nuance PaperPort, Visioneer OneTouch, Visioneer Acuity, Nuance Power PDF, Nuance OmniPage Ultimate
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 10
Details der Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7/8/10 - Pentium 4 RAM 2 GB - HD 350 MB (USB)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
6000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Interpolierte Auflösung
1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
60 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Farbe - 200 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
60 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
60 Seiten/Min.
Scan Dateiformate
PDF
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.6 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
19.1 cm
Gewicht
4.2 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,70*
€ 575,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,70*
€ 568,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,99*
€ 555,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,29*
€ 533,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,15*
€ 508,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.