Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Value Glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Value Glossy Photo Paper - A4 - 50 Blätter
Epson Value Glossy Photo Paper - A4 - 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     C1002-6944026
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S400036
EAN/GTIN:
     8715946611860
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Fotodruck für jeden Tag Egal, ob Sie Ihre letzten Urlaubsschnappschüsse als Ausdruck an den Kühlschrank hängen möchten, ob Sie Bilder für ein Schulprojekt oder Fotozuschnitte für eine Fotowand brauchen – mit diesem hochwertigen Fotopapier erhalten Sie immer die bewährte Epson Qualität. Optimale Teamarbeit Dieses Fotopapier wurde speziell für das Tintenangebot von Epson entwickelt, um bestmögliche Qualität zu liefern. Es ist außerdem für jeden Tintenstrahldrucker mit rückseitiger Papierzufuhr geeignet, unabhängig von der Marke. Immer richtig für Ihre Anforderung Epson bietet eine Auswahl verschiedener Fotopapiere. So ist sichergestellt, dass Sie für jede Situation das richtige Produkt zum richtigen Preis finden. Das Value Glossy Photo Paper mit 183 g/m ist das Einstiegspapier mit drei Sternen im Angebot von Epson. Außerdem hat Epson das Glossy Photo Paper (vier Sterne, 200 g/m ), das Premium Glossy Photo Paper (fünf Sterne, 255 g/m ) und schließlich das Ultra Glossy Photo Paper (fünf Sterne Plus, 300 g/m ) im Angebot – für all diejenigen, die professionelle und langhaltbare Qualität benötigen. Auswahl und Vielseitigkeit Unser Papier eignet sich ideal für eine große Bandbreite von Einsatzmöglichkeiten. Das Value Glossy Photo Paper ist in zwei Formaten erhältlich: DIN A4 und 10 x 15 cm. Es ist in Packungsgrößen mit 20, 50 oder 100 Blatt verfügbar. Das Papier wird in einer wiederverschließbaren Verpackung verkauft. Daher lässt es sich leicht vor Feuchtigkeit und Licht schützen.
Epson Value - Glänzend - A4 (210 x 297 mm) - 183 g/m² - 50 Blatt Fotopapier - für Epson L382, L386, L486; Expression Home HD XP-15000; Expression Premium XP-900
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
183 g/m²
Enthaltene Menge
50 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson L382, L386, L486 ¦ Epson EcoTank ET-3600 ¦ Epson Expression Home HD XP-15000 ¦ Epson Expression Premium XP-900, XP-900 Stickers
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CG43402
ab € 241,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.