Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z3700 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6944039
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     X7Q43AA
EAN/GTIN:
     1907800305542
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Es ist an der Zeit, dass Ihr Zubehör Ihren Bedürfnissen entspricht. Holen Sie sich Ihre neue Wireless-Maus, und bereichern Sie Ihren Arbeitsplatz durch das sorgfältig durchdachte Konzept und ein einzigartiges flaches Design. Sie ist funktionell. Sie ist portabel. Sie ist elegant. Sie gehört Ihnen.
HP Z3700 - Maus - Blaue LED - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Gold - für Pavilion 24, 27, 32, 510, 590, 595, TP01
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
10.1 cm
Höhe
2.53 cm
Gewicht
50 g
Farbe
Gold
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.3 oder höher, Google Chrome OS, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
Batterie
Typ
AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)
16 Monate
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Blaue LED
Bewegungsauflösung
1200 dpi
Schnittstelle
2.4 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pavilion 24-ca0000nb, 24-ca0675nd, 24-ca0695nd, 24-ca0775nd, 24-ca1210nz, 24-ca1215nd, 24-ca1220nd, 24-ca1230nd, 24-ca1450nz, 24-ca1650nz, 24-k0000nc, 24-k0012na, 24-k0014ny, 24-k0022na, 24-k0023ns, 24-k0034nl, 24-k0039nl, 24-k0040ny, 24-k0092ny, 24-k0099ny, 24-k0122no, 24-k0137no, 24-k0702ng, 24-k1003nb, 24-k1004nb, 24-k1008nu, 24-k1019nu, 24-k1045nf, 24-k1305st, 27-ca0005nb, 27-ca0646nz, 27-ca0706nz, 27-ca0790nd, 27-ca1210nd, 27-ca1225nd, 27-ca1235nd, 27-ca1240nd, 27-ca1245nd, 27-ca1250nd, 27-ca1300ng, 27-ca1302ng, 27-ca1450nz, 27-ca1530nz, 27-ca1650nz, 27-ca1730nz, 27-ca1750nz, 27-ca1755nd, 27-d0004nl, 27-d0004ny, 27-d0005na, 27-d0010na, 27-d0012ny, 27-d0027na, 27-d0030nb, 27-d0030ns, 27-d0044, 27-d0057c, 27-d0083nl, 27-d0094nl, 27-d0139no, 27-d0244, 27-d1000nn, 27-d1007na, 27-d1009nb, 27-d1010nb, 27-d1015nb, 27-d1021na, 27-d1101ng, 27-d1207nf, 27-d1300ng, 27-d1301ng, 27-d1340t, 27-d1996nz, 27-xa0037nl, 27-xa0088nb, 32-b0024nf, 32-b0415nd, 32-b0730nz, 510-p199na, TP01-0005nv, TP01-1023w, TP01-1027ns, TP01-1040nl, TP01-1042ns, TP01-1047nf, TP01-1050, TP01-1058nf, TP01-1081nf, TP01-1137c, TP01-1301ng, TP01-1951nd, TP01-1955nd, TP01-1957nd, TP01-1970nd, TP01-2000na, TP01-2009nf, TP01-2017ng, TP01-2020ng, TP01-2056nd, TP01-2066nd, TP01-2070nb, TP01-2078nb, TP01-2093nb, TP01-2096, TP01-2101ng, TP01-2108ng, TP01-2113ng, TP01-2114ng, TP01-2120nd, TP01-2128no, TP01-2130nd, TP01-2151nd, TP01-2155nd, TP01-2161nd, TP01-2163nd, TP01-2165z, TP01-2205ng, TP01-2220nf, TP01-2225xt, TP01-2233nf, TP01-2255t, TP01-2256, TP01-2271nd, TP01-2286, TP01-2300ng, TP01-2308ng, TP01-2309ng, TP01-2606ng, TP01-2621ng, TP01-2751nd, TP01-2755nd, TP01-2756nd, TP01-2761nd, TP01-2771nd, TP01-2835nd, TP01-3000ng, TP01-3002ng, TP01-3004ng, TP01-3005ng, TP01-3007ng, TP01-3008ng, TP01-3009ng, TP01-3140nd, TP01-3150nd, TP01-3165nd, TP01-3170nd, TP01-3175nd, TP01-3301ng, TP01-3524nz, TP01-3530nz, TP01-3534nz, TP01-3700nz, TP01-3734nz, TP01-3740nd
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.