Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Guardian BarraCuda ST1000LM048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6948259
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST1000LM048
EAN/GTIN:
     8592978062002
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Schnelle Datentransferraten ermöglichen ein erstklassiges PC-Erlebnis für Endanwender sowie kürzere Dateiübertragungszeiten.
Seagate Guardian BarraCuda ST1000LM048 - Festplatte - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 128 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.35 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
90 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
128 MB
Kapazität
1 TB
Byte pro Sektor
4096
Merkmale
QuietStep, Halogen Free, Ramp Load
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
1.6 Watt (Lesen) ¦ 1.7 Watt (Schreiben) ¦ 0.45 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
400 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 1 ms
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
140 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.