Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf ST8000VN0022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6952067
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST8000VN0022
EAN/GTIN:
     8719706003902
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IronWolf ist für alles rund um NAS ausgelegt. Die stets betriebsbereiten IronWolf-Festplatten verfügen über die AgileArray -Technologie für optimale Systemflexibilität und Zuverlässigkeit. Durch die Technologie für mehrere Benutzer und die hohen Workload-Raten kann IronWolf gemeinsam mit Ihrem Unternehmen skalieren. IronWolf verfügt über die AgileArray-Technologie. AgileArray bietet NAS-Optimierung für das bestmögliche NAS-Erlebnis mit dem Schwerpunkt auf Festplattenbalance, RAID-Optimierung und Stromverbrauch. Die Zwei-Ebenen-Auswuchtung und die Sensoren zur Messung von Rotationsschwingungen (RV) - erhältlich bei einer Speicherkapazität von 6 TB, 8 TB und 10 TB - reduzieren Vibrationen in NAS-Gehäusen mit mehreren Laufwerksschächten für eine konstante Leistung und hohe Zuverlässigkeit. Die RAID-Optimierung erhöht die Leistung und Zuverlässigkeit dank Fehlerbehebungskontrolle zur Steigerung der Datenintegrität. Das erweiterte Strommanagement senkt den Stromverbrauch und liefert Energie, wenn das NAS sie am meisten benötigt. Mit der Technologie für mehrere Benutzer haben Sie mehr Möglichkeiten mit Ihrem NAS. Mit Benutzer-Workloads von bis zu 180 TB/Jahr bei IronWolf können mehrere Benutzer problemlos Daten auf einen NAS-Server hoch- oder von dort herunterladen. Ganz gleich, ob Sie einer kreativen Berufsgruppe angehören oder in einem Kleinunternehmen arbeiten, IronWolf ist auf Ihrer Seite. Durch erweiterbaren und zuverlässigen Speicher können Sie und Ihr kreatives Unternehmen stets den Zeitplan einhalten. IronWolf ist eine großartige Ergänzung Ihres NAS und bietet Fernzugriff rund um die Uhr, Backups und File-Sharing an jedem beliebigen Ort - für einen kinderleichten Austausch von Ideen. IronWolf wird den Herausforderungen wachsender Agenturen hinsichtlich der Skalierbarkeit von NAS-Lösungen und dem zunehmendem Speicherbedarf gerecht.
Seagate IronWolf ST8000VN0022 - Festplatte - 8 TB - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
101.6 mm
Tiefe
146.99 mm
Höhe
26.11 mm
Gewicht
780 g
Gerätetyp
Festplatte
Puffergröße
256 MB
Kapazität
8 TB
Merkmale
Halogen Free, NAS-kompatibel, 24x7-Verfügbarkeit, Dual-Plane Balance, Fehler-Wiederherstellungs-Steuerung
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
9 Watt (aktiv) ¦ 7.2 Watt (Leerlauf) ¦ 0.6 Watt (Standby) ¦ 0.6 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
20 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
180 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
MTBF
1,000,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,68*
€ 411,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,85*
€ 391,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,78*
€ 355,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.