| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6952894 Herst.-Nr.: PI5000-125 EAN/GTIN: 4260134126984 |
| |
|
| | |
| Die DisplayPort Kabel PI5000 der PureInstall Serie eignen sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. Optimal für die Verbindung zweier DisplayPort fähiger Geräte, wie z.B. einem Computer und einem Monitor mit Auflösungen bis zu 2560 x 1600 (QXGA). Die PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen diese PureLink-Produkte an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Für größtmögliche Flexibilität enthält die PureInstall Serie neben hochwertigen Kabeln, vielseitig einsetzbaren Adaptern auch Signalverstärker, Wallplates und weiteres Installationszubehör. Durch beste Qualität aus einer Hand können Sie sicher sein, dass alles optimal zusammen passt. Purelink PureInstall PI5000 - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 12.5 m - rund, 4K Unterstützung - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Technologie | Dreifachisolierung | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Rund, 4K Unterstützung, OFC (Oxygen Free Copper) | | Länge | 12.5 m | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Flechte | | American Wire Gauge (AWG) | 24 | | Kabelmantelmaterial | PVC | | Beschichteter Stecker | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich |
|
| | |
| | | |
| |