Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Purelink PureInstall PI5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6952895
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI5000-150
EAN/GTIN:
     4260134126991
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
purelink displayport kabel 15m
displayport kabel 15m
displayport kabel
Die DisplayPort Kabel PI5000 der PureInstall Serie eignen sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. Optimal für die Verbindung zweier DisplayPort fähiger Geräte, wie z.B. einem Computer und einem Monitor mit Auflösungen bis zu 2560 x 1600 (QXGA). Die PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen diese PureLink-Produkte an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Für größtmögliche Flexibilität enthält die PureInstall Serie neben hochwertigen Kabeln, vielseitig einsetzbaren Adaptern auch Signalverstärker, Wallplates und weiteres Installationszubehör. Durch beste Qualität aus einer Hand können Sie sicher sein, dass alles optimal zusammen passt.
Purelink PureInstall PI5000 - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 15 m - rund, 4K Unterstützung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Technologie
Dreifachisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Rund, 4K Unterstützung, OFC (Oxygen Free Copper)
Länge
15 m
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Flechte
American Wire Gauge (AWG)
24
Kabelmantelmaterial
PVC
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.