| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6952896 Herst.-Nr.: PI4100-050 EAN/GTIN: 4260134118989 |
| |
|
| | |
| Mit der DVI Verlängerung PI4100 der PureInstall Serie ist Hilfe in Sicht, wenn mitgelieferte Gerätekabel einmal nicht lang genug sein sollten, um professionelle Installationen in großen Räumlichkeiten vorzunehmen. Das Kabel verfügt über zwei Single Link DVI-D Anschlüsse mit 18+1 bzw. 24+1 Pin. Dabei ist eine Seite mit einem Stecker (male), die andere mit einer Buchse (female) ausgestattet. Mit den passgenauen und vergoldeten Steckern wird für eine langfristige und störungsfreie Verbindung gesorgt. Purelink PureInstall PI4100 - DVI-Verlängerungskabel - Single Link - DVI-D (M) zu DVI-D (W) - 5 m - Daumenschrauben - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVI-Verlängerungskabel | | Technologie | Dreifachisolierung | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Daumenschrauben, HDCP-kompatibel, hochreines, Zinn beschichtetes OFC Kupfer | | Länge | 5 m | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Flechte | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | | Kabelmantelmaterial | PVC | | TMDS-Links | Single Link | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, CEC | Konnektivität | Anschluss | Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - weiblich |
|
| | |
| | | |
| |