Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Green PC SSD WDS240G1G0B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6956706
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS240G1G0B
EAN/GTIN:
     4016139150949
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Green SSDs verbessern auf Ihrem Desktop-PC oder Laptop durch schnelle Leistung und Zuverlässigkeit Ihre alltägliche Computererfahrung.
WD Green PC SSD WDS240G1G0B - SSD - 240 GB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
1.5 mm
Gewicht
6.51 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
240 GB
Merkmale
DEVSLP SATA-Energiesparmodus, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KC
Stromversorgung
Energieverbrauch
50 mW (aktiv) ¦ 2000 mW (Lesen) ¦ 2500 mW (Schreiben) ¦ 30 mW (Sleep-Modus) ¦ 3 mW (DevSleep)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 g @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 g @ 7-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
540 MBps (lesen)/ 465 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
37000 IOPS
4 KB Random Write
68000 IOPS
SSD-Leistung
80 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,750,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
WD SSD Dashboard
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.