Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue PC SSD WDS250G1B0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6956707
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS250G1B0A
EAN/GTIN:
     0718037852881
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Blue-Laufwerke werden mit der Technologie entwickelt und gefertigt, die man in den originalen, preisgekrönten Speichern von WD findet. Damit können Sie das Laufwerk mit dem Vertrauen und der Gewissheit nutzen, dass es sich bei diesen Speichertechnologien um zuverlässige Lösungen handelt, die sich im täglichen Einsatz stets bewähren.
WD Blue PC SSD WDS250G1B0A - SSD - 250 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
37.4 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
250 GB
Merkmale
DEVSLP SATA-Energiesparmodus, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KC
Stromversorgung
Energieverbrauch
70 mW (aktiv) ¦ 2350 mW (Lesen) ¦ 3400 mW (Schreiben) ¦ 45 mW (Sleep-Modus) ¦ 6 mW (DevSleep)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 g @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 g @ 7-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
540 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
97000 IOPS
4 KB Random Write
79000 IOPS
SSD-Leistung
100 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,750,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
WD SSD Dashboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.