Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum Scalar I3 Control Module with 3U Expansion Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6963102
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     LSC33-BSJ0-001A
EAN/GTIN:
     0768268043831
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Die Scalar i3 Tape Library wurde auf eine einfache Bedienung von der Ersteinrichtung bis zur laufenden Verwaltung ausgelegt. Features wie iLayer für proaktive Diagnosen, CoD-basierte Skalierbarkeit (Capacity-on-Demand), Netzteile mit 80 Plus-Zertifizierung und eine branchenführende Speicherdichte sorgen dafür, dass Sie mit der Scalar i3 nicht nur bei der Anschaffung Geld sparen. Finden Sie heraus, warum Scalar der Marktführer im Bereich LTO-Automatisierung ist.
Quantum Scalar i3 Control Module with 3U Expansion Module - Bandbibliothek - 600 TB / 1500 TB - Steckplätze: 100 - keine Bandlaufwerke - max. Anzahl von Laufwerken: 6 - Rack - einbaufähig - 6U - Verschlüsselung - mit Lizenz für 50 Einschübe
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Bandbibliothek - keine Bandlaufwerke
Integrierte Peripheriegeräte
Display
Austauschbare Medien - Kapazität
100
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 6U
Gesamtspeicherkapazität
600 TB (unkomprimiert)/ 1500 TB (komprimiert)
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke
6
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 6, LTO Ultrium 7
Kombiniert mit
Lizenz für 50 Einschübe
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr - Lieferung - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
MSBF
2,000,000
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
TUV GS, VCCI, BSMI, EN 60950, EN55024, FCC, KCC, FCC Part 15 A, ICES, cTUVus, EAC, EN 55022:2010, CNS 13438 Class A, KN32, KN35
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Redundante Stromversorgung
Optional
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
16 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
Keine Bandlaufwerke
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Ethernet ¦ 1 x USB ¦ 1 x Ethernet (Verwaltung)
Weitere Suchbegriffe: bandbibliothek quantum, autoloader
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.572,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.809,54*
€ 9.293,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.754,94*
€ 9.228,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.623,49*
€ 9.071,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.572,06*
€ 9.010,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.