Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum Erweiterungsmodul für Bandbibliothek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6963119
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     LSC33-AEXM-001A
EAN/GTIN:
     0768268043558
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Die Scalar i3 Tape Library wurde auf eine einfache Bedienung von der Ersteinrichtung bis zur laufenden Verwaltung ausgelegt. Features wie iLayer für proaktive Diagnosen, CoD-basierte Skalierbarkeit (Capacity-on-Demand), Netzteile mit 80 Plus-Zertifizierung und eine branchenführende Speicherdichte sorgen dafür, dass Sie mit der Scalar i3 nicht nur bei der Anschaffung Geld sparen. Finden Sie heraus, warum Scalar der Marktführer im Bereich LTO-Automatisierung ist.
Quantum - Erweiterungsmodul für Bandbibliothek - 300 TB / 750 TB - Steckplätze: 50 - keine Bandlaufwerke - max. Anzahl von Laufwerken: 3 - Rack - einbaufähig - 3U - mit 30 Tage Rapid Exchange
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Erweiterungsmodul für Bandbibliothek - keine Bandlaufwerke
Austauschbare Medien - Kapazität
50
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 3U
Gesamtspeicherkapazität
300 TB (unkomprimiert)/ 750 TB (komprimiert)
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke
3
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 5, LTO Ultrium 6
Services im Bundle
30 Tage Rapid Exchange
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 30 Tage - Lieferung - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage ¦ Technischer Support - 30 Tage - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
Wechselplatte
Typ
Keine Bandlaufwerke
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.435,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.467,75*
€ 4.126,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.462,44*
€ 4.120,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.446,29*
€ 4.101,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.438,22*
€ 4.091,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.435,71*
€ 4.088,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.