Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock SATA DOM Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6965699
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54749
EAN/GTIN:
     4043619547494
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dieses SATA DOM Modul von Delock eignet sich besonders für den Betrieb in Industrie PCs und Server. Das Modul verfügt über einen erweiterten Temperaturbereich von -40 °C ~ 85 °C und ist für den Einsatz unter rauen Betriebsbedingungen konzipiert.
Delock SATA DOM Module - SSD - 32 GB - intern - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3 cm
Tiefe
2.84 cm
Höhe
0.74 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
32 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
100 MBps (lesen)/ 40 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.