Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Rolle (5,7 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics 99250266 Thermopapier
Star Micronics 99250266 Thermopapier
Artikel-Nr.:
     C1002-6967182
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     99250266
EAN/GTIN:
     5037625000264
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Die Qualität des verwendeten Papiers oder der verwendeten Etiketten ist wichtig. Minderwertiges Papier und Etikettenmaterial kann rauer sein und dadurch den Druckkopf und integrierten Papierabschneider des Druckers beschädigen.
Star - Rolle (5,7 cm) - 60 g/m² - 20 Rolle(n) Thermopapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (5,7 cm)
Medientyp
Thermopapier
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Mediengewicht
60 g/m²
Merkmale
Papierbeleg
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
40 mm
Rollenkerndurchmesser
12 mm
Enthaltene Menge
20 Rolle(n)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.