Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra CBA-UF1-S07ZAR Barcodeleser-Zubehör
Zebra CBA-UF1-S07ZAR Barcodeleser-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1002-6967276
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBA-UF1-S07ZAR
EAN/GTIN:
     8596375041073
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel 2m
usb anschlusskabel
Zebra - USB-Kabel - USB (M) zu RJ-45 (10-polig) (M) - 2 m - geformt - für Symbol LI3608; Digital Scanner DS3608; Zebra DS3608, DS3678, LI3608, LI3678
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Besonderheiten
Geformt
Länge
2 m
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 (10-polig) - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Symbol LI3608-SR ¦ Symbol Digital Scanner DS3608-HP, DS3608-SR ¦ Zebra DS3608-ER, DS3608-HD, DS3608-HP, DS3608-SR, DS3678-ER, DS3678-HD, DS3678-HP, DS3678-SR, LI3608-SR, LI3678-SR
Weitere Suchbegriffe: zebra usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.