Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-2000SATA/5-F25 Interne Festplatte 2.5" 2 TB SATA
Origin Storage DELL-2000SATA/5-F25 Interne Festplatte 2.5" 2 TB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6968630
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-2000SATA/5-F25
EAN/GTIN:
     5056006120179
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - Festplatte - 2 TB - 2.5" (6.4 cm) - SATA - 5400 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SATA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Datenkabel
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.