Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEMBIRD JPD-UB2-01 Game Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6969083
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     JPD-UB2-01
EAN/GTIN:
     8716309087605
Suchbegriffe:
Gamepad
gamepad
GEMBIRD JPD-UB2-01 - Game Pad - 10 Tasten - kabelgebunden (Packung mit 2) - für PC
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Programmierbare Tasten
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produkttyp
Game Pad
Anzahl Tasten
10
Schnittstelle
USB
Steuerungen
4-Weg-Steuerkreuz
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Breite
15.5 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
190 g
Kabellänge
1.4 m
Kennzeichnung
ISO 9002, RoHS
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.