Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6969980
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8414
EAN/GTIN:
     4008705084147
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Universelles Anwendungsgebiet, besonders schnell und sicher haftend auf unterschiedlichsten Oberflächen. Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante schützt Druckertrommel und -walzen vor Klebstoffresten. Kompatibel mit allen gängigen Druckern dank der Kooperation mit führenden Druckerherstellern. Umweltschonend: chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Mit praktischer, ökonomischer und schützender Klimaschutz-Verpackung samt Verarbeitungshinweisen. In bewährter HERMA Markenqualität.
HERMA - Papier - permanenter Klebstoff - weiß - 105 x 42.3 mm 7000 Etikett(en) (500 Bogen x 14) Etiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
105 x 42.3 mm
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Chlorfrei, ohne Lösungsmittel
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
14
Format Medien mit Karten
A4 (210 x 297 mm)
Anz. Medien mit Karten
500 Bogen
Enthaltene Menge
7000 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 7.000 Etiketten (ab € 0,00412* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herma
8401
ab € 28,94*
Sonstiges
Herma
8402
ab € 28,89*
Sonstiges
Herma
8403
ab € 28,80*
Sonstiges
Herma
8404
ab € 28,78*
Sonstiges
Herma
8405
ab € 28,53*
Sonstiges
Herma
8415
ab € 28,86*
Sonstiges
Herma
8493
ab € 31,15*
Sonstiges
Herma
8408
ab € 28,89*
Sonstiges
Herma
8465
ab € 28,87*
Sonstiges
Herma
8456
ab € 28,89*
Sonstiges
Herma
8424
ab € 28,88*
Sonstiges
Herma
8492
ab € 31,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.