| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6973039 Herst.-Nr.: LC3217C EAN/GTIN: 4977766762120 |
| |
|
| | |
| Die Original Brother LC-3217C Tintenpatrone in Cyan und die Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse in leuchtenden Farben erzielt werden. Die Patrone ist leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen Ausdrucken, die nicht verschmieren oder mit der Zeit verblassen. Brother LC3217C - Cyan - original - Tintenpatrone - für INKvestment Business Smart Plus MFC-J5930; INKvestment Business Smart Pro MFC-J6935 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 7 cm | | Transporttiefe | 12.7 cm | | Transporthöhe | 1 cm | | Transportgewicht | 48 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 8.455 cm x 1.29 cm x 7.07 cm / 40 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan (pigmentiert) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 550 Seiten ISO/IEC 24711/24734 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother MFC-J5330DW, MFC-J5335DW, MFC-J5730DW, MFC-J5930DW, MFC-J6530DW, MFC-J6935DW ¦ Brother Business Smart Pro MFC-J6930DW ¦ Brother INKvestment Business Smart Plus MFC-J5930DW ¦ Brother INKvestment Business Smart Pro MFC-J6935DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone |
| | |
| |