Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Soundkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6982965
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0271
EAN/GTIN:
     4052792040913
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Soundkarte
logilink usb soundkarte
soundkarte usb
Der UA0271 ist in der Lage, hochauflösende PCM-Audio bis 384 kHz und DSD Audio bis zu 128xDSD umzuwandeln. Mit dem DAC können Sie die Soundkarte oder den Kopfhörerausgang Ihres Computers umgehen und digitale Audiosignale über die USB-Schnittstelle senden.
LogiLink - Soundkarte - 32-Bit - 384 kHz - 112 dB S/N - Stereo - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
9.4 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
165 g
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x Audiokabel ¦ 1 x USB-Ladekabel
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Android, Apple iOS, Microsoft Windows XP 32-Bit, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 (32/64 bits)
Software
Treiber & Dienstprogramme
Audioausgang
Kompatibilität
Direct Stream Digital (DSD), ASIO, WASAPI
Soundmodus
Stereo
Rauschabstand
112 dB
Merkmale
Spannungsversorgung über USB-Bus
DAC-Auflösung
32-Bit
Abtastfrequenz
384 kHz (Max)
Hardware-Bedienelemente und -Anzeigen
Lautstärkeregler
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Lautsprecher - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio-Line-Out/Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio-Line-Out/Kopfhörer - Telefon Stereo 6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: soundkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.