| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6983230 Herst.-Nr.: B0849 EAN/GTIN: 8020334306366 |
| |
|
| | |
| Olivetti - Gelb - original - Entwickler-Kit - für d-Color MF220, MF280, MF360 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Drucktechnologie | Elektrostatisch, Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Entwickler-Kit | | Ergiebigkeit | Bis zu 115.000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Olivetti d-Color MF220, MF280, MF360 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Olivetti, Entwicklereinheit Olivetti, Fotoeinheit Olivetti, Fotoleiter Olivetti, Photoleiter Olivetti, Trommeleinheit Olivetti, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Olivetti, Toner Cartridge Olivetti, Toner Olivetti, Tonerkartusche Olivetti, Tonerkassette Olivetti, olivetti entwicklereinheit, bildtrommel |
| | |
| |