Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Bildtrommel
>
Bildtrommel Olivetti
>
Artikel
Olivetti Magenta
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-6983231
Hersteller:
Olivetti
Herst.-Nr.:
B0850
EAN/GTIN:
8020334306373
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Olivetti - Magenta - original - Entwickler-Kit - für d-Color MF220, MF280, MF360
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Elektrostatisch, Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Entwickler-Kit
Ergiebigkeit
Bis zu 115.000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Olivetti d-Color MF220, MF280, MF360
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Photoleiter
,
Trommeleinheit
,
Bildtrommel Olivetti
,
Entwicklereinheit Olivetti
,
Fotoeinheit Olivetti
,
Fotoleiter Olivetti
,
Photoleiter Olivetti
,
Trommeleinheit Olivetti
,
olivetti bildtrommel
,
bildtrommel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,32*
€ 434,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,75*
€ 432,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,47*
€ 423,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,60*
€ 421,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,24*
€ 414,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen