Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6984806
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     NB-2000SATA/5-7MM
EAN/GTIN:
     5056006131427
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - Festplatte - 2 TB - 2.5" (6.4 cm) - SATA - 5400 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
9.5 mm
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SATA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 2 Jahre
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.