Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6985082
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45J4883
EAN/GTIN:
     5712505797792
Suchbegriffe:
Lenovo Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Genießen Sie die Präzision und Genauigkeit optischer Technologie. Diese Maus verwendet keinen Ball-Mechanismus und benötigt daher kein Mousepad, mit dem integrierten Scroll-Rad navigieren Sie rasch und bequem durch Dokumente und Web-Seiten. Die Maus passt aufgrund der üblichen Abmessungen gut in die Hand.
Lenovo - Maus - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB - Business Black - ASM
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.4 cm
Tiefe
11.4 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
94 g
Farbe
Business Black
Gerätetyp
Maus
Herstellergarantie
Service und Support
Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Preistyp
Manufacturing Assembly (ASM)
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BCIQ, UL 1950, ICES-003 Class B, MOC, CSA 22.2 No. 950 Third Edition, EMI, NOM-019
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Schnittstelle
USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.