| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6991708 Herst.-Nr.: P5K44A EAN/GTIN: 0848412016703 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP Premium - Glänzend - selbstklebend, entfernbarer Klebstoff - 284 Mikron - Rolle (137,2 cm x 45,7 m) - 298 g/m² - 1 Rolle(n) Vinyl Weitere Informationen: Media | Mediengrößen | Rolle (137,2 cm x 45,7 m) | ![](/p.gif) | Medientyp | Vinyl | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Mediengewicht | 298 g/m² | ![](/p.gif) | Medienstärke | 284 Mikron | ![](/p.gif) | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | ![](/p.gif) | Klebstofftyp | Selbstklebend, entfernbarer Klebstoff | ![](/p.gif) | Ausführung der Oberfläche | Glänzend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |