Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JENIMAGE EV Vertikale Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7003357
Hersteller:
     Quinta
Herst.-Nr.:
     JI-CS-01
EAN/GTIN:
     4048695100311
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus
Das ergonomische Design dieser Maus positioniert die ganze Hand sowie auch das Handgelenk diagonal, sodass Schmerzen deutlich und spürbar reduziert werden. Die Maus bietet der Handinnenfläche zudem eine griffige Oberfläche für eine optimale und stabile Benutzung. Die Jenimage Vertical Mouse vermeidet und lindert Symptome des RSI Syndroms, welches durch eine verdrehte Hand-, Arm- und Schulter-Muskulatur bei längerer Computerarbeit entstehen kann. Die Maus ist für Rechtshänder und eignet sich für kleine bis mittelgroße Hände.
JENIMAGE EV - Vertikale Maus - ergonomisch - 5 Tasten - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
89 g
Gerätetyp
Vertikale Maus
Ergonomisches Design
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Schnittstelle
USB
Kabellänge
1.45 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quinta
JI-CW-01
ab € 36,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.