Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-2250U 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7010934
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H871040
EAN/GTIN:
     8715946628646
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Projektionen von herausragender Qualität bis zu 300 Zoll (7,62 m) In Kombination mit der 3LCD-Technologie von Epson gewährleistet die Full HD-Auflösung, dass qualitative Inhalte mit lebendigen, brillanten Farben dargestellt werden. Ein HDMI-Anschluss garantiert schärfere und klarere Präsentationen mit einer skalierbaren Bildgröße von bis zu 300 Zoll (7,62 m). Einfache Einrichtung und Verbindung Der Epson EB-2250U bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, z. B. WLAN (optional) und zwei HDMI-Eingänge. Bildschirminhalte lassen sich spiegeln. Dank Funktionen wie automatischem Einschalten, Fokushilfe, Trapezkorrektur und Screen-Fit ist auch die Einrichtung denkbar einfach, und Präsentationen lassen sich schnell und effizient abhalten. Niedrige Kosten Dank einer Lampenlebensdauer von bis zu 10.000 Stunden im Economy-Modus und einer hohen Zuverlässigkeit können Sie das Gerät langfristig nutzen. Startbildschirm Der Startbildschirm bietet einen schnellen und einfachen Zugriff auf verschiedene Funktionen und ermöglicht die Wahl der Eingangsquelle. Auch WLAN-Verbindungen lassen sich ganz einfach mit den dort dargestellten Informationen einrichten. Gestensteuerung Wechseln Sie Folien durch einfache Handbewegungen, statt eine Fernbedienung oder Maus zu verwenden. So können Sie Ihre Präsentationen viel freier abhalten. Zusätzliche Flexibilität Zum Epson EB-2250U gehört die Multi-PC-Projection-Software, mit der Sie bis zu 50 Computer anschließen können. Mit der Split-Screen-Funktion können Sie Inhalte aus mehreren Quellen gleichzeitig nebeneinander anzeigen. Dieses System bietet weitaus mehr Wirtschaftlichkeit und Flexibilität als ein Flachbildschirm.
Epson EB-2250U - 3-LCD-Projektor - 5000 lm (weiß) - 5000 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 1080p
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
420 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EasyMP Network Projection, EasyMP Slide Converter, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
39 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
29 dBA
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Maße und Gewicht
Breite
37.7 cm
Tiefe
29.1 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
4.8 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
16 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.5-2.0
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
127 cm - 762 cm
Besonderheiten
sRGB-Farbprofil, Tafel-Modus, Auto Vertical Keystone, Split Screen, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, sofortiges Ein-/Ausschalten
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
400:1 / 15000:1 (dynamisch)
Lampentyp
300 Watt
Projektionsdistanz
1.5 m - 9 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Digitaler Zoomfaktor
1.6x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.38 - 2.28:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (reduziert)
3800 lm
Helligkeit (Farbe)
5000 lm
Helligkeit (weiß)
5000 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 2 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 843,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,85*
€ 1.042,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,80*
€ 1.041,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,85*
€ 1.029,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,00*
€ 1.016,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,50*
€ 1.003,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.