Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson DVD Media Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Discproducer Mediakit CMC DVD-R WaterShield Media 4.7GB (1200 pcs) + Inkset
Epson Discproducer Mediakit CMC DVD-R WaterShield Media 4.7GB (1200 pcs) + Inkset
Artikel-Nr.:
     C1002-7011919
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     5145246
EAN/GTIN:
     8715946630946
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Epson DVD Media Kit - 1200 x DVD-R - 4.7 GB - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - mit Ink Set - für Discproducer PP-100AP, PP-100III, PP-100N, PP-50II
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD-R
Anzahl mitgelieferter Medien
1200
Kombiniert mit
Ink Set
Media
Besonderheiten
Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, WaterShield Surface
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Epson Discproducer PP-100AP, PP-100III, PP-100N, PP-50II
Weitere Suchbegriffe: dvd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.088,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,49*
€ 1.421,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,42*
€ 1.416,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,02*
€ 1.378,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,47*
€ 1.346,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,66*
€ 1.295,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH40021
ab € 3.011,98*
Zubehör
Epson
C11CJ76021
ab € 4.108,97*
Zubehör
Epson
C11CH41021
ab € 2.210,91*
Zubehör
Epson
C11CA93021
ab € 1.964,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.