Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Ultimate 3000T


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3421-betzd31
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3009593-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Zebra Z-Ultimate 3000T glänzendes farbiges/transparentes Polyester-Etikett mit permanentem Universal-Klebstoff ist ideal für Bestandsverfolgung; Bauteil und Typenschild-Kennzeichnung; oberseitige Etikettierung von Leiterplatten; Kennzeichnung in der Automobilbranche; oder als laminiertes Etikett zum Schutz wichtiger vorgedruckter Informationen vor aggressiven Chemikalien.
Zebra Z-Ultimate 3000T - Polyester - permanenter Klebstoff - beschichtet - weiß - 50 x 40 mm 1930 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 1930) Etiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
50 x 40 mm
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Weiß
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
1930
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
1930 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Weitere Suchbegriffe: etikettenrollen zebra, etiketten rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 480,31*
€ 560,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 480,34*
€ 561,28*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 560,53*
€ 667,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 539,83*
€ 642,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 510,25*
€ 607,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 500,63*
€ 595,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 480,31*
€ 571,57
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.