Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7013036
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B241401
EAN/GTIN:
     8715946616940
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Eine tragbare Lösung Der WorkForce DS-310 macht die Erfassung und Verwaltung von Dokumenten unterwegs zu einem Kinderspiel. Dank seines kompakten Designs lässt er sich einfach in einer Tasche transportieren oder sogar in einer Schublade verstauen. Vielseitige Optionen Mit dem WorkForce DS-310 können Sie ganz flexibel Ihre Dokumente genau dann scannen, wann Sie sie brauchen – mit 300 dpi in Farbe und Schwarzweiß. Bei Medien kennt der DS-310 fast keine Grenzen. Er kann sowohl einseitig als auch doppelseitig scannen und verarbeitet mühelos Papier mit einer Stärke zwischen 52 und 230 g/m . Es verfügt sogar über einen speziellen Steckplatz für das Scannen von Kunststoffausweisen und Führerscheinen. Der Schnellste auf dem Markt 1 Mit dem schnellsten mobilen Scanner auf dem Markt 1 arbeiten Sie sich mit atemberaubenden Tempo durch Ihre Unterlagen. Die hohe Scangeschwindigkeit von 25 Seiten/Min. 1 ermöglicht die schnelle und einfache Erfassung von zahlreichen Dokumenten – von Verträgen und Formularen bis hin zu Zahlungsbelegen. Selbst mehrseitige Dokumente lassen sich mit dem automatische Dokumenteneinzug für 20 Seiten schnell verarbeiten. Der USB 3.0-Anschluss sorgt zudem für eine rasante Datenübertragung.
Epson WorkForce DS-310 - Dokumentenscanner - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (20 Blätter) - bis zu 500 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.0
Zusatzfunktionen
Scannen an FTP, an Ordner scannen, Scannen-an-Drucker, Scan to SharePoint
Max. unterstützte Dokumentgröße
A4 (210 x 297 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215.9 mm x 1117.6 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
20 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Postkarte, Briefumschlag
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 100/120/230 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
8 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EPSON Document Capture, EPSON Document Capture Pro, EPSON Scan 2, NewSoft Presto! BizCard 5.6
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.7.x, Apple MacOS X 10.8.x, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Server 2003 R2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
ISIS
Kapazität
500 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
25 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 50 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 25 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 50 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
25 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
25 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Unsharp Mask, Noise Reduction
Scan Dateiformate
JPEG, BMP, TIFF, PDF
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.8 cm
Tiefe
8.9 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
1.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0
Weitere Suchbegriffe: Portable Scanner, portable scanner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,86*
€ 286,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 240,41*
€ 286,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 228,21*
€ 271,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31C412668
ab € 99,84*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB241
ab € 124,31*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB241
ab € 64,27*
Zubehör
Epson
CP04OSSEB241
ab € 133,74*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB241
ab € 168,88*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB241
ab € 83,41*
Zubehör
Epson
CP05OSSEB241
ab € 167,78*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB241
ab € 212,29*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB241
ab € 105,68*
Zubehör
Epson
B12B819251
ab € 17,94*
Zubehör
Epson
B12B819271
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.