Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-360W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7013037
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B242401
EAN/GTIN:
     8715946616957
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Mit seinem integrierten Akku und den kabellosen Anschlussmöglichkeiten können Sie mit diesem mobilen Scanner überall scannen. Das kompakte Design ermöglicht das schnelle und effiziente Scannen von Dokumenten – egal, wo Sie gerade sind. Über den USB-Anschluss kann er sogar unterwegs aufgeladen werden. Und mit der hohen Scangeschwindigkeit von 25 Seiten/Min. behalten Sie die Papierflut stets im Griff.
Epson WorkForce DS-360W - Dokumentenscanner - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (20 Blätter) - bis zu 500 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.0, Wi-Fi(n)
Zusatzfunktionen
E-Mail, Scannen-an-Drucker, Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen an FTP, an Ordner scannen, Scan to SharePoint
Max. unterstützte Dokumentgröße
A4 (210 x 297 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215.9 mm x 1117.6 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
20 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu 215.9 x 1117.6 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
8 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Presto! BizCard, EPSON Document Capture Pro, EPSON Document Capture, EPSON Scan 2
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Kapazität
500 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
25 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 25 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
25 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
25 Seiten/Min.
Scan Dateiformate
BMP, JPEG, TIFF, PDF
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.8 cm
Tiefe
8.9 cm
Höhe
6.7 cm
Gewicht
1.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,33*
€ 389,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,03*
€ 385,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,30*
€ 365,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,14*
€ 359,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,46*
€ 326,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP04OSSWB242
ab € 176,20*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB242
ab € 131,29*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB242
ab € 67,26*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB242
ab € 223,40*
Zubehör
Epson
B12B819251
ab € 18,23*
Zubehör
Epson
B12B819271
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.