Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS SDRW 08U1MT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-7014657
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD027X-B10000
EAN/GTIN:
     4712900536867
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Der ASUS SDRW-08U1MT ist ein 9,5 mm schlanker, interner DVD-Brenner und bietet mit seiner extrem hohen 8X-Schreibgeschwindigkeit eine einfache Lösung zum Beschreiben von DVDs in einem leichten, ultra-kompakten Gesamtpaket.
ASUS SDRW-08U1MT - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/5x - Serial ATA - intern - 9,5 mm Höhe (9,5 mm Höhe) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.8 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
0.95 cm
Gewicht
152 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Details der Systemanforderungen
Pentium - 300 MHz - RAM: 128 MB - HDD: 10 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
5.25" Ultra Slim (13.3 cm Ultra Slim) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5,25" (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe))
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 140 ms (CD)
Produktzertifizierungen
Video CD
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Funktionen
Horizontal/vertikal montierbar, E-Green Engine-Technologie, E-Media, M-DISC-Unterstützung, OTS-Technologie
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-ROM DL, M-DISC
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.