Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum Speichermedium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7015419
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-L6MQN-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Quantum - LTO Ultrium 6 - 2.5 TB / 6.25 TB - Mit Strichcodeetikett - Schwarz - muss in Mengen von 20 gekauft werden
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Farbe
Schwarz
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 6
Kassettenetikettierung
Mit Strichcodeetikett
Verschiedenes
Preistyp
Muss in Mengen von 20 gekauft werden
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
25 °C
Media
Besonderheiten
Metal Particle (MP)
Kapazität mit Datenkomprimierung
6.25 TB
Bandlänge
846 m
Kapazität ohne Komprimierung
2.5 TB
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, lto band
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.