Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-210140440030 Herst.-Nr.: MR-L6MQN-03 EAN/GTIN: 0768268043442 |
| |
|
| | |
| Quantum - LTO Ultrium 6 - 2.5 TB / 6.25 TB - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | LTO Ultrium | | Farbe | Schwarz | | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 | | Bandkassette | Ultrium 6 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% | | Min. Lagertemperatur | 16 °C | | Max. Lagertemperatur | 25 °C | Media | Besonderheiten | Metal Particle (MP) | | Kapazität mit Datenkomprimierung | 6.25 TB | | Bandlänge | 846 m | | Kapazität ohne Komprimierung | 2.5 TB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 21,35* | € 27,98* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 21,37* | € 28,01* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 13,00* | ab € 21,60* | € 28,31* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 23,12* | € 30,31* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,28* | € 30,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|