Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum Speichermedium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7016026
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-L6LQN-LP
EAN/GTIN:
     0768268043459
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Quantum - 20 x LTO Ultrium 6 - 2.5 TB / 6.25 TB - Schwarz - Library Pack
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Farbe
Schwarz
Anzahl mitgelieferter Medien
20
Bandkassette
Ultrium 6
Verschiedenes
Verpackung
Library Pack
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
25 °C
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
6.25 TB
Bandlänge
846 m
Kapazität ohne Komprimierung
2.5 TB
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, lto band
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,72*
€ 682,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,44*
€ 664,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,46*
€ 643,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,15*
€ 634,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,57*
€ 609,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.