Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision FB2280E Flachbettscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7017972
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     DF-1002S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
flachbettscanner
Der Avision FB2280E ist von Grund auf als Buchscanner konzipiert worden. Mit dem CCD Sensor und einer optischen Auflösung von 600dpi, ist er in der Lage qualitativ hochwertige A4 Scans zu produzieren. Ein weiteres einzigartiges Feature des FB2280E ist die Dokumentenabdeckung. Mit dieser Abdeckung ist es möglich die Dokumente sicher zu plazieren, ohne daß diese während des Scannes verrutschen. Zusätzlich ist für den FB2280E ein Dokumenteneinzug optional erhältlich. Dieses ADF hat eine Kapazität von 50 Blatt mit einer maximalen Dokumentgröße von 21,6 x 36,5cm.
Avision FB2280E - Flachbettscanner - CCD - A4 - 600 dpi - bis zu 2500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
A4 (210 x 297 mm)
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
30 Watt (5 Watt)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Avision Button Manager, AVScan 5.0, ScanSoft PaperPort 11 SE
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Details der Systemanforderungen
Windows 2000/Vista/7 - Pentium 4 RAM 128 MB ¦ Windows XP - Pentium 4 RAM 256 MB
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
56 dB
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
2500 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Scanner-Merkmale
Error Diffusion, Dither
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
48 cm
Tiefe
28.8 cm
Höhe
11.5 cm
Gewicht
6.5 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,81*
€ 325,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,51*
€ 324,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,62*
€ 314,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,51*
€ 311,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,84*
€ 286,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adobe
258-2023-R
ab € 347,16*
Zubehör
Adobe
258-0122-R
ab € 290,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.