Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech HDD Protective Cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7018360
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885385
EAN/GTIN:
     4260455640718
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Flexible Hüllen aus Silikon zum Schutz interner Festplatten außerhalb des PCs. Erleichtert das Stapeln der Festplatten dank Rastpunkten an den Ecken. Der Zugriff auf die Anschlüsse bleibt erhalten, so dass man weiterhin auf die Daten zugreifen kann.
Inter-Tech HDD Protective Cover - Festplattenschutzhülle - Kapazität: 1 Festplattenlaufwerk (3,5") - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
65 g
Farbe
Blau
Produkttyp
Festplattenschutzhülle
Kapazität
1 Festplattenlaufwerk (3,5")
Produktmaterial
Silikon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.