Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu LTO-7 Half Height Backup


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu LTO-7 Half Height Backup
Artikel-Nr.:
     C1002-7019833
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5606-L1
EAN/GTIN:
     4063872066839
Suchbegriffe:
Cleaning Cartridge
Reinigungskassette
SAS Cable
SAS Kabel
Die Fujitsu Storage ETERNUS LT-Bandsysteme unterstützen ab sofort die neueste Generation der Linear Tape Open-Magnetband-Speichertechnologie (LTO-7). Damit unterstreicht Fujitsu seinen Ansatz, mithilfe von Business-centric Storage Lösungen das Sichern und Archivieren von Datenbeständen drastisch zu vereinfachen. Die LTO-7-Technologie reduziert die Backup-Zeiten deutlich, selbst bei Datensicherungen von mehreren Terabyte (2,7 Terabyte in der Stunde pro LTO-7-Tape). Die Fujitsu Storage ETERNUS LT-Bandsysteme mit LTO-7-Technologie erfüllen die Anforderungen einer breiten Palette von Anwendungen im Bereich Datenspeicherung. Dazu zählen die Langzeit-Archivierung und die Umsetzung von Disaster-Recovery-Maßnahmen. Außerdem sind Unternehmen jeder Größe mithilfe der ETERNUS LT-Systeme in der Lage, das kontinuierliche Wachstum von unstrukturierten Datenbeständen und Big-Data-Informationen zu bewältigen. Die ETERNUS LT-Bandsysteme sind für alle marktführenden Backup- und Archivierungslösungen zertifiziert. Dank des hohen Automatisierungsgrads, der einfachen Bedienung und der Möglichkeit, die Systeme "Remote" zu verwalten, lassen sich die Bandsysteme auch an Standorten einsetzen, an denen keine IT-Fachleute zur Verfügung stehen. Ein Pay-as-you-Go-Konzept stellt zudem sicher, dass Kunden unnötige Anlaufkosten vermeiden und die Lösung flexibel ihren Anforderungen anpassen können.
Fujitsu LTO-7 Half Height Backup - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - intern - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung - für PRIMERGY RX2520 M5, RX2540 M4, RX2540 M5, RX2540 M6, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 7
Gehäusetyp
Intern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SAS-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungskassette
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Kapazität
6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2.7 TBph)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1.08 TBph)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 6, Ultrium 7
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M5, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2540 M4, RX2540 M5, RX2540 M6, RX2560 M2, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.085,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.114,54*
€ 4.896,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.110,57*
€ 4.891,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.093,54*
€ 4.871,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.085,65*
€ 4.861,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.