Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7021525
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-1000S/5-NB78
EAN/GTIN:
     5056006133162
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - Festplatte - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA - 5400 rpm - für Dell Latitude E5470
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schraubenpaket, SATA Interposer-Platine
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude E5470
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.