Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HID OMNIKEY 5022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7029719
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     R50220318-DB
EAN/GTIN:
     0639399027741
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser omnikey
chipkartenleser
Das OMNIKEY 5022 Lesegerät ist eine ideale Lösung zur Verbesserung der Sicherheit und des Zugriffs im Gesundheitswesen, bei Unternehmen aller Art, wie pharmazeutischen Unternehmen oder Finanzdienstleistern und Behörden. Das Lesegerät erfordert keine Installation von Treibern und kann mit Standard-PCs und Workstations ebenso wie mit Thin- und Zero-Clients eingesetzt werden. Es ist auch geeignet, Sicherheits- und gesetzliche Auflagen zu erfüllen, die eine Zwei-Faktor-Authentifizierung von Nutzern für den Zugriff auf Workstations und Anwendungen fordern. Im Rahmen der ActivID-Tap-Authentication-Lösung von HID Global ist das Lesegerät nicht nur sicher, sondern auch benutzerfreundlich, da die Karte nur kurz an ein Gerät gehalten werden muss, um automatisch ein Einmal-Passwort (OTP) für sichere Cloud-Anmeldung zu erstellen.
HID OMNIKEY 5022 - SmartCard-Leser - USB 2.0 - Hellgrau, dunkelblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.9 cm
Tiefe
5.9 cm
Höhe
1.14 cm
Gewicht
70 g
Farbe
Hellgrau, dunkelblau
Gerätetyp
SmartCard-Leser - ohne Kontakt
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert - 1.5 m
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
LED-Anzeige
MTBF
500,000 Stunde(n)
Gerätefunktionen
Stromversorgung über USB
Kennzeichnung
UL, FCC, ISO 14443 type A, KCC, ISO 14443 type B, ISO 15693, REACH, RoHS2, RCM
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows CE 6.0, Red Hat Fedora 15, openSUSE 11.4, Ubuntu 11.4, Android 4.0, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows CE 7.0, Debian Linux 6.0.x, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.