Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic NVS9000-1600 Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7033852
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     933701000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Das NVS9000 ist das Spitzenprodukt unter den industriellen Kamerasystemen von Datalogic Automation, das die Produktivität der Postdienste und der Vertriebszentren deutlich verbessert. Es bringt die fortschrittlichste und leistungsstärkste, heute auf dem Markt erhältliche, Bildverarbeitung in einem modularen, einfachen und zuverlässigen Produkt auf einen Nenner. Das NVS9000 bietet herausragende Leseleistungen und Zuverlässigkeit, ist leicht integrier- und installierbar, bei gleichzeitig minimalen Betriebskosten beim Kunden.
Datalogic NVS9000-1600 - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - 240 Bilder / Sek. - decodiert - RS-232/485, Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - feststehend
Prozessor
CPU
Core 2 Duo
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP65
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
450 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Software
Software inbegriffen
Microsoft Windows XP Embedded
Abmessungen und Gewicht
Breite
148 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
23.7 cm
Gewicht
11 kg
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
RS-232/485, Gigabit Ethernet
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Laser
Funktionen
Autofokus, 80 mm Linse
Scanfeldbreite
1400 mm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
LED-Anzeige
Bildwiederholfrequenz
240 Bilder / Sek.
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232/485 ¦ 1 x Ethernet
Arbeitsspeicher
RAM
2 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.741,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.051,32*
€ 23.861,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.959,44*
€ 23.751,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.751,14*
€ 23.503,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.741,88*
€ 23.492,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.