Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRIS IRIScan Book 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7034370
Hersteller:
     I.R.I.S.
Herst.-Nr.:
     458739
EAN/GTIN:
     5420079900103
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Mit dem IRIScan Book 5 unglaublich einfach: Gleiten Sie über das Dokument, das Sie scannen möchten, und Sie erhalten sofort ein Ergebnis mit hoher Auflösung von bis zu 1200 dpi! Dank des hochwertigen optischen Sensors und den Rollen unter dem Scanner können Sie so schnell und zuverlässig wie noch nie scannen: Egal was Sie scannen, Sie brauchen dafür nur 1 Sekunde. Wenn Sie gebundene Dokumente scannen, brauchen Sie keine Seiten ausreißen. Sie können Bücher sogar in eBooks verwandeln und anschließend entspannen und einfach dem Inhalt zuhören, der Ihnen vorgelesen wird!
IRIS IRIScan Book 5 - Scanner als Handgerät - Contact Image Sensor (CIS) - A4 - 1200 dpi - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Scanner als Handgerät - tragbar
Farbe
Weiß
Schnittstellentyp
USB
Zusatzfunktionen
Scannen auf Flash-Karte
Max. unterstützte Dokumentgröße
A4 (210 x 297 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Europäische Union: begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Großbritannien: begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Schweiz: begrenzte Garantie - 2 Jahre
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
210 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, microSD Memory Card
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.9 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Details der Systemanforderungen
Windows 7/8/10 - RAM 512 MB - HD 300 MB ¦ MacOS X 10.9 - RAM 512 MB - HD 300 MB
Batterie
Eingebauter Akku
1 x Lithium
Betriebszeit (bis zu)
100 Seiten
Scanner
Optische Auflösung
1200 dpi
Scangeschwindigkeit
1 Sek./Scan
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
2 Sek./Scan - Farbe - A4 ¦ 1 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A4
Scanner-Merkmale
1,5"-LCD-Bildschirm
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.9 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
153 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
I.R.I.S.
458933
ab € 15,02*
Zubehör
I.R.I.S.
458737
ab € 108,02*
Zubehör
I.R.I.S.
458510
ab € 72,40*
Zubehör
I.R.I.S.
459035
ab € 213,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.